Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro

Grano

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Diámetro (mm)  
Diámetro de escariado (mm)  
Grosor (mm)  
Grano   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
150
32
20
60
No disponible
26,21 €
por unidad
- +
Muela de afilado vitrificada convencional Norton 69936641368
  • Referencia  Norton: 69936641368
  • Nuestra referencia: 798700323000

Características técnicas

  • Diámetro

    150
  • Diámetro de escariado

    32
  • Grosor

    20
  • Grano

    60
  • Forma

    1
  • Referencia Norton: 

    69936641368
  • Nuestra referencia: 

    798700323000
  • Diámetro

    150
  • Diámetro de escariado

    32
  • Grosor

    20
  • Grano

    60
  • Forma

    1
200
32
20
46
No disponible
58,31 €
por unidad
- +
Muela de afilado vitrificada convencional Norton 69936641375
  • Referencia  Norton: 69936641375
  • Nuestra referencia: 798513567000

Características técnicas

  • Diámetro

    200
  • Diámetro de escariado

    32
  • Grosor

    20
  • Grano

    46
  • Forma

    1
  • Referencia Norton: 

    69936641375
  • Nuestra referencia: 

    798513567000
  • Diámetro

    200
  • Diámetro de escariado

    32
  • Grosor

    20
  • Grano

    46
  • Forma

    1
Ver productos comparados