Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Diámetro (mm)  
Diámetro de escariado (mm)  
Grosor (mm)  
Grano   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
150
32
No disponible
45,54 €
por unidad
- +
Muela de afilado vitrificada convencional Norton 69936641391
  • Referencia  Norton: 69936641391
  • Nuestra referencia: 798629474000

Características técnicas

  • Diámetro

    150
  • Diámetro de escariado

    32
  • Referencia Norton: 

    69936641391
  • Nuestra referencia: 

    798629474000
  • Diámetro

    150
  • Diámetro de escariado

    32
200
32
25
60
No disponible
59,44 €
por unidad
- +
Muela de afilado vitrificada convencional Norton 69936641407
  • Referencia  Norton: 69936641407
  • Nuestra referencia: 798519677000

Características técnicas

  • Diámetro

    200
  • Diámetro de escariado

    32
  • Grosor

    25
  • Grano

    60
  • Forma

    1
  • Referencia Norton: 

    69936641407
  • Nuestra referencia: 

    798519677000
  • Diámetro

    200
  • Diámetro de escariado

    32
  • Grosor

    25
  • Grano

    60
  • Forma

    1
Ver productos comparados