Si necesita protección respiratoria ligera, fácil de usar y cómoda, elija las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000. Cuentan con una lente de policarbonato de gran tamaño que cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B y ofrecen una visibilidad excelente y un campo de visión amplio. La serie 6000 cuenta con una pieza de ajuste facial elastomérica suave y cómoda, así como una suspensión de cuatro correas para poder quitarse y ponerse las máscaras con facilidad al moverse entre zonas seguras y contaminadas.
La serie 6000 protege contra gases, vapores y partículas e incorpora el sistema de conexión tipo bayoneta 3M™, que permite acoplar una amplia variedad de filtros dobles ligeros en función de sus necesidades individuales. La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, a la vez que reduce la resistencia a la respiración.
La serie 6000 cuenta con una amplia gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñados para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad en caso de que las piezas se desgasten o se dañen.
Las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000 incorporan una lente de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial elastomérica suave. Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros 3M. La serie 6000 es ligera y cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas.
Cualidades
Pieza de ajuste facial elastomérica suave para aumentar la comodidad del usuario;Suspensión de cuatro correas que permite quitarse y ponerse la máscara con facilidad;La lente de policarbonato de gran tamaño ofrece buena visibilidad y cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B;La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad a la vez que reduce la resistencia a la respiración;Se pueden usar con una amplia gama de filtros dobles ligeros, que puede elegir según sus necesidades individuales;Para protegerse frente a gases, vapores y partículas;Las piezas de repuesto y accesorios ayudan a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad