Rotuladores Markal 96522

Descripción

MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON MICRO PUNTA EXTENDIDA DURA-INK 5 ROJO 096522

El marcador de tinta permanente DURA-INK® 5 utiliza una micro punta extendida para realizar marcajes precisos y es ideal para utilizar a través de los orificios de taladro, soportes de montaje o en cualquier tipo de área de difícil acceso. La tinta de uso industrial se seca rápidamente en casi cualquier superficie y es resistente al desgaste y a la intemperie.

Características

  • Peso con embalaje 0,15g
  • Grosor 1 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 27112300
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 27112300
ECCMA-13.5 27112300
ECLASS-511 21080401
ECLASS-602 21080790