3535/35 - REF MA353535


Taper 3535

Referencias
mecaline:MA353535
rubix:798727067000
fabricante:857037
ean:3660338123061
Resumen técnico
Casquillo cónico3535
Diámetro de mecanizado35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3535/35 - REF MA353535


Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 3535 BORE 35

Cualidades

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Aplicaciones

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Información técnica


Atributos
Casquillo cónico3535
Diámetro de mecanizado35 mm
Anchura de ranura10 mm
Ajuste de par113 N.m
Longitud de casquillo88.9 mm
MaterialCast iron GG25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,67 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h