Casquillos cónicos Mecaline MA110828

Descripción

856877 1108/28

Standard removable hubs that can be fitted to any mechanical part. Keyed internal diameter (DIN 6885 standard). Supplied with fixing screws. 'DIN 6885 - Cast Iron GG25

Características

  • Longitud de casquillo 22,3 mm
  • Sujeción 5,6 N.m
  • Anchura de ranura 8 mm
  • Diámetro de perforación 28 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 26111500
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 26111500
ECCMA-13.5 26111500
ECLASS-511 23179103
ECLASS-602 23179103