667N/30-LL DINAMOMETRICAS DE RESORTE


Llaves dinamométricas de resorte con trinquete simple para aprietes a la derecha y a la izquierda precisión de ± 4 %

Referencias
beta tools:667N /30
rubix:798590748000
fabricante:006670030
ean:8014230782034
Resumen técnico
Par de apriete60÷300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud598 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 667N/30-LL DINAMOMETRICAS DE RESORTE


Llaves dinamométricas de resorte con trinquete simple para aprietes a la derecha y a la izquierda precisión de ± 4 %

Cualidades

Llaves dinamométricas de resorte con trinquete simple para aprietes a la derecha y a la izquierda precisión de ± 4 %

Aplicaciones

Herramientas manuales

Información técnica


Atributos
Par de apriete60÷300 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud598 mm
Fijación43 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,20 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días