Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño de huella

Longitud

1 - 5 de 10 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Huella   
Tamaño de huella   
Longitud (mm)  
Acabado   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Hexagonal
1,5 mm
91,5
acero endurecido
Disponible
1,73 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 4981732
  • Referencia  Roebuck: 4981732
  • Nuestra referencia: 798306927000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    1,5 mm
  • Longitud

    91,5
  • Acabado

    acero endurecido
  • Referencia Roebuck: 

    4981732
  • Nuestra referencia: 

    798306927000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    1,5 mm
  • Longitud

    91,5
  • Acabado

    acero endurecido
Hexagonal
10 mm
234
acero endurecido
Disponible
5,03 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 4981730
  • Referencia  Roebuck: 4981730
  • Nuestra referencia: 798306929000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    10 mm
  • Longitud

    234
  • Acabado

    acero endurecido
  • Referencia Roebuck: 

    4981730
  • Nuestra referencia: 

    798306929000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    10 mm
  • Longitud

    234
  • Acabado

    acero endurecido
Hexagonal
12 mm
262
acero endurecido
No disponible
7,54 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 4981731
  • Referencia  Roebuck: 4981731
  • Nuestra referencia: 798306928000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    12 mm
  • Longitud

    262
  • Acabado

    acero endurecido
  • Referencia Roebuck: 

    4981731
  • Nuestra referencia: 

    798306928000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    12 mm
  • Longitud

    262
  • Acabado

    acero endurecido
Hexagonal
2 mm
108
acero endurecido
No disponible
1,66 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 4981723
  • Referencia  Roebuck: 4981723
  • Nuestra referencia: 798306936000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    2 mm
  • Longitud

    108
  • Acabado

    acero endurecido
  • Referencia Roebuck: 

    4981723
  • Nuestra referencia: 

    798306936000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    2 mm
  • Longitud

    108
  • Acabado

    acero endurecido
Hexagonal
2,5 mm
114
acero endurecido
Disponible
1,66 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 4981724
  • Referencia  Roebuck: 4981724
  • Nuestra referencia: 798306935000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    2,5 mm
  • Longitud

    114
  • Acabado

    acero endurecido
  • Referencia Roebuck: 

    4981724
  • Nuestra referencia: 

    798306935000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    2,5 mm
  • Longitud

    114
  • Acabado

    acero endurecido
Ver productos comparados