Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.272)
Transmisión
(44.193)
Neumática e hidráulica
(9.707)
Herramientas y metrología
(8.469)
Protección, seguridad e higiene
(10.265)
Equipamiento
(1.196)
Sujeción y fijación
(1.964)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(341)
< atrás
Categorías Rubix
Herramientas y metrología
Herramientas de mano
Herramientas de sujeción
Destornilladores, llaves Allen, puntas de destornillador
Llave Allen
LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 2,5 MM FOSFATADA
LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 2,5 MM FOSFATADA
Llave allen larga con cabeza esférica fosfatada
Referencias
roebuck:
4981724
rubix:
798306935000
Resumen técnico
Huella
Hex / Allen
Tamaño de huella
2,5 mm
Longitud
114
mm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 2,5 MM FOSFATADA
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
Huella
Hex / Allen
Tamaño de huella
2,5 mm
Longitud
114
mm
Acabado
acero endurecido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
2,78
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (10)