Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño de huella

Longitud

1 - 5 de 6 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Huella   
Tamaño de huella   
Longitud (mm)  
Acabado   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Hexagonal
10 mm
175
Acero al cromo-vanadio
No disponible
14,06 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 5095563
  • Referencia  Roebuck: 5095563
  • Nuestra referencia: 798306448000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    10 mm
  • Longitud

    175
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
  • Referencia Roebuck: 

    5095563
  • Nuestra referencia: 

    798306448000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    10 mm
  • Longitud

    175
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
Hexagonal
3 mm
125
Acero al cromo-vanadio
Disponible
5,61 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 5095558
  • Referencia  Roebuck: 5095558
  • Nuestra referencia: 798306453000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    3 mm
  • Longitud

    125
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
  • Referencia Roebuck: 

    5095558
  • Nuestra referencia: 

    798306453000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    3 mm
  • Longitud

    125
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
Hexagonal
4 mm
125
Acero al cromo-vanadio
Disponible
6,07 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 5095559
  • Referencia  Roebuck: 5095559
  • Nuestra referencia: 798306452000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    4 mm
  • Longitud

    125
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
  • Referencia Roebuck: 

    5095559
  • Nuestra referencia: 

    798306452000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    4 mm
  • Longitud

    125
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
Hexagonal
5 mm
150
Acero al cromo-vanadio
Disponible
6,64 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 5095560
  • Referencia  Roebuck: 5095560
  • Nuestra referencia: 798306451000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    5 mm
  • Longitud

    150
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
  • Referencia Roebuck: 

    5095560
  • Nuestra referencia: 

    798306451000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    5 mm
  • Longitud

    150
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
Hexagonal
6 mm
150
Acero al cromo-vanadio
Disponible
7,33 €
por unidad
- +
Llave Allen Roebuck 5095561
  • Referencia  Roebuck: 5095561
  • Nuestra referencia: 798306450000

Características técnicas

  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    6 mm
  • Longitud

    150
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
  • Referencia Roebuck: 

    5095561
  • Nuestra referencia: 

    798306450000
  • Huella

    Hexagonal
  • Tamaño de huella

    6 mm
  • Longitud

    150
  • Acabado

    Acero al cromo-vanadio
Ver productos comparados