Llave ajustable Roebuck 4972101

Descripción

4972101 LLAVE INGLESA M/CENTRAL DE 8p FOSFATADA

Acero de cromo vanadio.
Una mordaza menos gruesa y brazos afinados le permiten trabajar en lugares de difícil acceso.
La empuñadura ergonómica proporciona una mayor comodidad para el usuario y un buen agarre con la mano.
Una escala de medición da el tamaño aproximado de las tuercas, tubos, etc.

Características

  • Capacidad 30 mm
  • Longitud 200 mm
  • Acabado Acero al cromo vanadio 
  • Apertura 30 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 27111726
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 27111726
ECCMA-13.5 27111726
ECLASS-511 21020790
ECLASS-602 21020790