Llave ajustable Roebuck 6822493

Descripción

6822493 LLAVE INGLESA EXTRAPLA

Acero de cromo vanadio Acabado fosfatado Giro a la izquierda Muy amplia abertura Mordazas extrafinas (4,5 mm) Mango de caucho cómodo Mordazas extrafinas (hasta un 50 % más finas que las llaves estándar con apertura similar) que ofrecen una accesibilidad superior gracias a su escaso grosor.

Características

  • Capacidad 39 mm
  • Longitud 216 mm
  • Acabado fosfato 
  • Apertura 39 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 27111726
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 27111726
ECCMA-13.5 27111726
ECLASS-511 21020790
ECLASS-602 21020790