Llave de impacto 3/4" Titanio - 2115 M.m.
Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
---|---|
Par máximo | 2115 N.m |
Peso | 3.8 kg |
Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
---|---|
Par máximo | 2115 N.m |
Peso | 3.8 kg |
Consumo de aire | 200 l/min |
Velocidad sin carga | 5300 rpm |
Longitud total | 227 mm |
Entrega estimada (15) días