Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Tensión (V)  
Potencia (W)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
No disponible
Log-in
- +
Lámpara LED Facom 836
  • Referencia  Facom: 836
  • Nuestra referencia: 798501384000
  • Referencia Facom: 

    836
  • Nuestra referencia: 

    798501384000
1.5 V
pile AAA
No disponible
26,86 €
por unidad
- +
Lámpara LED Facom 779.PEN
  • Referencia  Facom: 779.PEN
  • Nuestra referencia: 798453501000

Características técnicas

  • Tensión

    1.5 V
  • Potencia

    pile AAA
  • Referencia Facom: 

    779.PEN
  • Nuestra referencia: 

    798453501000
  • Tensión

    1.5 V
  • Potencia

    pile AAA
Ver productos comparados