Lámpara LED Facom 779.PEN

Descripción

LINTERNA 779.PEN

linterna de bolsillo led
- cuerpo fabricado en tubo de aluminio.
- lámpara led.
- longitud: 137 mm.
- diámetro del tubo: 14 mm.
- funciona con dos pilas lr03 aaa (1,5 v) no suministradas.
- se entrega con correa.
peso: 65 g.
dimensiones 156 x 16 mm

Características

  • Peso neto 111g
  • Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) 250mm 108mm 45mm
  • Peso con embalaje 110g
  • Tensión 1.5 V V
  • Potencia pile AAA W
  • Alcance 1 mètre 
  • Autonomía 8 heures 
  • Luminosidad 36 lm 
  • Contraste 1 lx/cm
  • Color roja 
  • Número de LED
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 39101600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 39101600
ECCMA-13.5 39101600
ECLASS-511 27110600
ECLASS-602 27110600