LGWA 2
Composición | Jab�n complejo de litio |
---|---|
Embalaje | 1 kg Lata |
Uso | Para cargas elevadas, presiones extremas y un amplio rango de temperaturas |
High resistance to water
Excellent grease life
Excellent corrosion resistance
An essentially neutral pH value
NSF H1 registered, Halal and Kosher certified
Composición | Jab�n complejo de litio |
---|---|
Embalaje | 1 kg Lata |
Uso | Para cargas elevadas, presiones extremas y un amplio rango de temperaturas |
Temperatura mín. | -30 °C |
Temperatura máx. | 140 °C |
Viscosidad a 40 °C | 185 mm²/s |
Clase NLGI | 2 |
Entrega estimada (15) días