Detalles de producto : LGHP 2/5
SKF LGHP 2 es una grasa de gran calidad con base de aceite mineral y un avanzado espesante de poliurea (diurea). Adecuada para motores eléctricos y aplicaciones similares.
Vida útil extremadamente larga a altas temperaturas
Amplio rango de temperaturas
Excelente protección frente a la corrosión
Alta estabilidad térmica y mecánica
Alto rendimiento en arranques a baja temperatura
Compatible con grasas espesadas mediante poliurea común o litio
Funcionamiento silencioso
Aplicaciones:
Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes.
Ventiladores industriales, incluidos los de alta velocidad
Bombas de agua
Rodamientos de máquinas textiles, de fabricación de papel y secadoras
Aplicaciones con rodamientos de bolas (y de rodillos) de velocidades medias y altas que funcionan a temperaturas medias y altas
Rodamientos de embrague
Aplicaciones con ejes verticales
Rodillos y vagonetas de horno
La tabla de selección de lubricantes SKF incluida en este catálogo le ayudará a encontrar el lubricante apropiado para su aplicación.
Cualidades
- Extremely long life at high temperatures
- Wide temperature range
- Excellent corrosion protection
- High thermal and mechanical stability
- Good start-up performance at low temperatures
- Compatibility with common polyurea and lithium thickened greases
- Low noise properties
Aplicaciones
- Electric motors: Small, medium and large
- industrial blowers, including high speed blowers
- water pumps
- rolling bearings in textile and paper systems and in dryers
- ball and roller bearings with medium and high speeds at medium and high temperatures
- clutch release bearings
- vertical shaft applications
- kiln trucks and rollers