Lápiz Markal 44092224

Descripción

LAPIZ DE ALBAÑIL, 24 CM BOX 12 ZS224 - BOX 12 44092224

zs 224 y zs.
230 son lápices de albañil, ideales para marcar piedra, ladero y otras superficies duras.
no se rompe fácilmente gracias a la calidad superior de la madera para un almacenamiento seguro con herramientas pesadas.
disponible en 24 y 30 cm.

Características

  • Peso con embalaje 0,206g
  • Color negro 
  • Longitud 240 mm
  • Tipo lápiz de albañil 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 44121702
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 44121702
ECCMA-13.5 44121702
ECLASS-511 21080401
ECLASS-602 21080790