Lámpara frontal Facom 779.FRT2

Descripción

779.FRT2 LINTERNA FRONTAL

sensor de movimiento: para encender y apagar la lámpara sin tocarla.
2 potencias de iluminación: normal – 50 lúmenes.
boost – 200 lúmenes.
rotación sobre el eje vertical: 104°.
autonomía en modo normal hasta 16 horas y en modo boost hasta 4 horas.
ip 54 funcione con 3 pilas aaa suministradas.
cinta elástica ajustable.

Características

  • Peso neto 103g
  • Tensión 12 V
  • Potencia 1 W
  • Peso 103 g
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 39101600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 39101600
ECCMA-13.5 39101600
ECLASS-511 27110600
ECLASS-602 27110600