Lámpara LED Facom 779.CL5

Descripción

LAMPARA INSPECCION 779.CL5

alto rendimiento: modo de luz constante "normal" 6,5h (300 lumens/400 lux a 0,5 m), modo "potente" de luz constante 3,5h (600 lumens/700 lux a 0,5 m).

diseño robusto / diseño: estructura antichoque (ik08).
resistente a los disolventes comerciales, los productos químicos comunes y la inmersión en agua (ip67).

la alarma se activa cuando el nivel de la batería es bajo, evitando cualquier olvido de la lámpara tras una reparación.

la alarma se activa cuando la lámpara sale del perímetro definido por el usuario con la función "encuentra mi linterna" a fin de encontrar la linterna presionando la base de carga.

la primera herramienta en una gama premium, inteligente y conectada de herramientas profesionales automotrices como parte de la iniciativa "garaje del futuro" de facom.

su base giratoria exclusiva permite inclinar la lámpara de forma precisa en espacios difíciles o limitados, para una flexibilidad máxima/óptima/óptima.

el diseño versátil permite el uso de 6 lámparas simultáneamente gracias a los diferentes canales de frecuencia.

Características

  • Tensión 4,2 V
  • Potencia 8,4 W
  • Autonomía 3h30 / 6h30 
  • Luminosidad 600 lumens 
  • Color rojo/negro 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 39101600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 39101600
ECCMA-13.5 39101600
ECLASS-511 27110600
ECLASS-602 27110600