Papel higiénico Kleenex®. Un papel higiénico plegado de alta calidad, con la marca grabada en la hoja e ideal para aseos. Kleenex® papel higiénico plegado de 2 capas. Suave y de alta gama. Para un cuidado de alta calidad. Inteligente diseño interplegado que dispensa una sola hoja, reduciendo el desperdicio y facilitando su uso. Compatibles con una amplia variedad de opciones de dispensador: Dispensadores Aquarius™ en blanco o negro (códigos de producto 6946 y 7172), dispensador de alta capacidad (código de producto 6990) y dispensador de acero inoxidable con imagen de alta calidad (código de producto 8972). Para proteger el medio ambiente, Kleenex® Papel higiénico plegado cuenta con la ecoetiqueta europea y es fácilmente desechable por el inodoro. Cada caja contiene 36 paquetes de 200 hojas de 2 capas, tamaño 18,6 x 11 cm.
papel higiénico blanco, interplegado, de 2 capas. idóneas para añadir un toque de lujo en oficinas concurridas y aseos de hoteles que desean ofrecer una imagen de alta calidad. certificación fsc y ecoetiqueta de la ue. 12,5cm (an), compatible con los dispensadores 6946, 6990, 7172 y 8972.
Cualidades
36 paquetes x 200 hojas blancas de 2 capas (7200 en total) tamaño de hoja individual: 18, 6 cm (l) x 12, 5 cm (an) el inteligente diseño interplegado ayuda a reducir el uso medio hasta un 40 % comparado con los rollos estándareste papel higiénico está diseñado para disolverse en agua, lo que evita atascos y reduce el mantenimiento certificación fsc y ecoetiqueta de la ue si desea usar un dispensador de papel higiénico kimberly-clark professional™, este papel higiénico kleenex es compatible con los dispensadores 6990, 6946 y 8972. cuidado sin riesgos de la reputada marca kleenex®