Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Incremento

1 - 5 de 6 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Número de elementos   
Rango   
Incremento   
Material del cuerpo   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
25
1-13
0,5
HSS
No disponible
271,04 €
por unidad
- +
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico Dormer A095204
  • Referencia  Dormer: A095204
  • Nuestra referencia: 798092008000

Características técnicas

  • Número de elementos

    25
  • Rango

    1-13
  • Incremento

    0,5
  • Material del cuerpo

    HSS
  • Referencia Dormer: 

    A095204
  • Nuestra referencia: 

    798092008000
  • Número de elementos

    25
  • Rango

    1-13
  • Incremento

    0,5
  • Material del cuerpo

    HSS
0,1
No disponible
615,89 €
por unidad
- +
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico Dormer A095209
  • Referencia  Dormer: A095209
  • Nuestra referencia: 798214638000

Características técnicas

  • Incremento

    0,1
  • Referencia Dormer: 

    A095209
  • Nuestra referencia: 

    798214638000
  • Incremento

    0,1
0,1
No disponible
199,65 €
por unidad
- +
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico Dormer A095202
  • Referencia  Dormer: A095202
  • Nuestra referencia: 798214636000

Características técnicas

  • Incremento

    0,1
  • Referencia Dormer: 

    A095202
  • Nuestra referencia: 

    798214636000
  • Incremento

    0,1
0,1
No disponible
429,55 €
por unidad
- +
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico Dormer A095203
  • Referencia  Dormer: A095203
  • Nuestra referencia: 798214637000

Características técnicas

  • Incremento

    0,1
  • Referencia Dormer: 

    A095203
  • Nuestra referencia: 

    798214637000
  • Incremento

    0,1
0,5
No disponible
129,47 €
por unidad
- +
Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico Dormer A095201
  • Referencia  Dormer: A095201
  • Nuestra referencia: 798214635000

Características técnicas

  • Incremento

    0,5
  • Referencia Dormer: 

    A095201
  • Nuestra referencia: 

    798214635000
  • Incremento

    0,5
Ver productos comparados