Caja de brocas de HSS helicoidales con mango cilíndrico Dormer A095204

Descripción

A095204 JUEGO BROCAS DIN338TIN

Broca espiral corta HSS con eje cilíndrico en casete metálico DIN 338 N 118° punta con recubrimiento de estaño 4xD para acero < 850 N/mm². Aleaciones de aluminio de hierro fundido <0,5 %. Materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos.

COFFRET 25 forets A002 QC A095 HSS 1 MM-13, 0MM/0, 5 mm METAL

Características

  • Número de elementos 25 
  • Rango 1-13 
  • Incremento 0,5 
  • Material del cuerpo HSS 
  • Norma DIN DIN 338 
  • Revestimiento Estaño/Pulido 
  • Material de mecanizado Acero, hierro fundido, aleaciones de aluminio, materiales sintéticos como termoplásticos y duraplásticos 
  • Ángulo de punta 118 °
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241606
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241606
ECCMA-13.5 23241606
ECLASS-511 21019103
ECLASS-602 21019103