Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Color   
Tamaño   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
100% Acrílico
Azul marino
2XL
No disponible
34,06 €
por unidad
- +
Jersey Juba 899DN/XXL
  • Referencia  Juba: 899DN/XXL
  • Nuestra referencia: 798339361000

Características técnicas

  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    2XL
  • Referencia Juba: 

    899DN/XXL
  • Nuestra referencia: 

    798339361000
  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    2XL
100% Acrílico
Azul marino
L
No disponible
34,06 €
por unidad
- +
Jersey Juba 899DN/L
  • Referencia  Juba: 899DN/L
  • Nuestra referencia: 798339359000

Características técnicas

  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    L
  • Referencia Juba: 

    899DN/L
  • Nuestra referencia: 

    798339359000
  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    L
100% Acrílico
Azul marino
M
No disponible
34,06 €
por unidad
- +
Jersey Juba 899DN/M
  • Referencia  Juba: 899DN/M
  • Nuestra referencia: 798339358000

Características técnicas

  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    M
  • Referencia Juba: 

    899DN/M
  • Nuestra referencia: 

    798339358000
  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    M
100% Acrílico
Azul marino
XL
No disponible
34,06 €
por unidad
- +
Jersey Juba 899DN/XL
  • Referencia  Juba: 899DN/XL
  • Nuestra referencia: 798339360000

Características técnicas

  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    XL
  • Referencia Juba: 

    899DN/XL
  • Nuestra referencia: 

    798339360000
  • Material

    100% Acrílico
  • Color

    Azul marino
  • Tamaño

    XL
Ver productos comparados