Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.112)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.447)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa para el frío y la intemperie
Jersey
JERSEY T-L 899DN ORION AZUL MARINO
JERSEY T-L 899DN ORION AZUL MARINO
Jerseys - 899DN ORION
Referencias
juba:
899DN/L
rubix:
798339359000
Resumen técnico
Color
Azul marino
Tamaño
L
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : JERSEY T-L 899DN ORION AZUL MARINO
Jersey con refuerzos.
Descripción
Jersey con refuerzos.Cremallera hasta pecho. Refuerzo en hombros y codos. Bolsillo frontal superior con tapeta y cierre velcro.
Composición
100% acrílico de 550 g/m².
Jersey con refuerzos.
Información técnica
Atributos
Color
Azul marino
Tamaño
L
Material Principal
Algodón
Material
Algodón Poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
39,62
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (4)
Crear PDF del producto