Rodamientos de inserción
Diámetro interior | 50 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 51.6 mm |
Diámetro interior | 50 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 51.6 mm |
Serie | YAR |
Material | Steel |
Jaula | No metálico |
Velocidad límite | 4000 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
Junta | Dos sellos de goma |
En stock; entrega ≈24/48h