1LE1003-1AA42-2AA4 3KW 2POLOS 230VD/400VY IM B3


Industrial Engine

Referencias
siemens:1LE1003-1AA42-2AA4
rubix:798347959000
kW3 2P B3 IEC100 IE3 50Hz 230/400V IP55 CLF 1LE1003-1AA42-2AA4
Resumen técnico
Potencia3 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1LE1003-1AA42-2AA4 3KW 2POLOS 230VD/400VY IM B3


Simiotics gp motor type: 1AV3104A low voltage motor, IEC ROT. Caged, self-ventilating, IP55 CL. insulation 155(F) SEC. 130(B) premium efficiency IE3 aluminium casing, 2POLI * GR100L * 3KW (50HZ) 3.45KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5, flange: FF215(A250) without motor protection terminal block on top

Cualidades

Simiotics gp motor type: 1av3104a low voltage motor IEC ROT. Caged, self-ventilating, ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) premium efficiency ie3 aluminium casing, 2pole * fs100l * 3kw (50hz) 3.45kw (60hz) Customs code: 85015220 AL: N ECCN: N

Aplicaciones

Any industrial sector

Información técnica


Atributos
Potencia3 kW
Tensión230/400 V
Velocidad3000 rpm
Clase de eficienciaIE3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1144,18 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días