Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

Nivel de resistencia a la abrasión

1 - 5 de 7 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Tamaño   
Revestimiento   
Nivel de resistencia a la abrasión   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Tricotado
10
Espuma de nitrilo
3
Disponible
0,05 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 11-800-10
  • Referencia  Ansell: 11-800-10
  • Nuestra referencia: 798216661000

Características técnicas

  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
  • Referencia Ansell: 

    11-800-10
  • Nuestra referencia: 

    798216661000
  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
Tricotado
6
Espuma de nitrilo
3
Disponible
0,05 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 11-800-06
  • Referencia  Ansell: 11-800-06
  • Nuestra referencia: 798259126000

Características técnicas

  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    6
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
  • Referencia Ansell: 

    11-800-06
  • Nuestra referencia: 

    798259126000
  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    6
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
Tricotado
7
Espuma de nitrilo
3
Disponible
0,05 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 11-800-07
  • Referencia  Ansell: 11-800-07
  • Nuestra referencia: 798216662000

Características técnicas

  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    7
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
  • Referencia Ansell: 

    11-800-07
  • Nuestra referencia: 

    798216662000
  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    7
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
Tricotado
8
Espuma de nitrilo
3
Disponible
0,05 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 11-800-08
  • Referencia  Ansell: 11-800-08
  • Nuestra referencia: 798216663000

Características técnicas

  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
  • Referencia Ansell: 

    11-800-08
  • Nuestra referencia: 

    798216663000
  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
Tricotado
9
Espuma de nitrilo
3
Disponible
0,05 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 11-800-09
  • Referencia  Ansell: 11-800-09
  • Nuestra referencia: 798216664000

Características técnicas

  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
  • Referencia Ansell: 

    11-800-09
  • Nuestra referencia: 

    798216664000
  • Material

    Tricotado
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Espuma de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    3
Ver productos comparados