Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Tamaño   
Revestimiento   
Nivel de resistencia a la abrasión   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Algodón tejido
10
Nitrilo
4
Disponible
0,04 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 27-600-10
  • Referencia  Ansell: 27-600-10
  • Nuestra referencia: 798408700000

Características técnicas

  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    27-600-10
  • Nuestra referencia: 

    798408700000
  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Algodón tejido
11
Nitrilo
4
Fecha de entrega a confirmar
0,04 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 27-600-11
  • Referencia  Ansell: 27-600-11
  • Nuestra referencia: 798408701000

Características técnicas

  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    11
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    27-600-11
  • Nuestra referencia: 

    798408701000
  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    11
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Algodón tejido
8
Nitrilo
4
Disponible
0,04 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 27-600-08
  • Referencia  Ansell: 27-600-08
  • Nuestra referencia: 798408702000

Características técnicas

  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    27-600-08
  • Nuestra referencia: 

    798408702000
  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Algodón tejido
9
Nitrilo
4
Disponible
0,04 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 27-600-09
  • Referencia  Ansell: 27-600-09
  • Nuestra referencia: 798246191000

Características técnicas

  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    27-600-09
  • Nuestra referencia: 

    798246191000
  • Material

    Algodón tejido
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Ver productos comparados