Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

1 - 2 de 2 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Tipo de hojas   
Anchura de hoja (mm)  
Longitud (mm)  
Material   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Sistema de rotura
9
85
Acero
No disponible
3,82 €
por unidad
- +
Cuchillo de seguridad Stanley 0-11-300
  • Referencia  Stanley: 0-11-300
  • Nuestra referencia: 798251396000

Características técnicas

  • Tipo de hojas

    Sistema de rotura
  • Anchura de hoja

    9
  • Longitud

    85
  • Material

    Acero
  • Referencia Stanley: 

    0-11-300
  • Nuestra referencia: 

    798251396000
  • Tipo de hojas

    Sistema de rotura
  • Anchura de hoja

    9
  • Longitud

    85
  • Material

    Acero
9
85
No disponible
29,12 €
por unidad
- +
Cuchillo de seguridad Stanley 1-11-300
  • Referencia  Stanley: 1-11-300
  • Nuestra referencia: 798219769000

Características técnicas

  • Anchura de hoja

    9
  • Longitud

    85
  • Referencia Stanley: 

    1-11-300
  • Nuestra referencia: 

    798219769000
  • Anchura de hoja

    9
  • Longitud

    85
Ver productos comparados