Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Diámetro nominal

Longitud total

Longitud de corte

1 - 5 de 1571 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro nominal (mm)  
Longitud total (mm)  
Longitud de corte (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
0,6
33
17
No disponible
38,45 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 871593
  • Referencia  GISS Cutline: 871593
  • Nuestra referencia: 798729570000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    0,6
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
  • Referencia GISS Cutline: 

    871593
  • Nuestra referencia: 

    798729570000
  • Diámetro nominal

    0,6
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
0,61
33
17
No disponible
38,45 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 871594
  • Referencia  GISS Cutline: 871594
  • Nuestra referencia: 798729569000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    0,61
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
  • Referencia GISS Cutline: 

    871594
  • Nuestra referencia: 

    798729569000
  • Diámetro nominal

    0,61
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
0,62
33
17
No disponible
38,45 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 871595
  • Referencia  GISS Cutline: 871595
  • Nuestra referencia: 798729568000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    0,62
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
  • Referencia GISS Cutline: 

    871595
  • Nuestra referencia: 

    798729568000
  • Diámetro nominal

    0,62
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
0,63
33
17
No disponible
38,45 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 871596
  • Referencia  GISS Cutline: 871596
  • Nuestra referencia: 798729567000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    0,63
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
  • Referencia GISS Cutline: 

    871596
  • Nuestra referencia: 

    798729567000
  • Diámetro nominal

    0,63
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
0,64
33
17
No disponible
38,45 €
por unidad
- +
Escariador de máquina de HSS GISS Cutline 871597
  • Referencia  GISS Cutline: 871597
  • Nuestra referencia: 798729566000

Características técnicas

  • Diámetro nominal

    0,64
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
  • Referencia GISS Cutline: 

    871597
  • Nuestra referencia: 

    798729566000
  • Diámetro nominal

    0,64
  • Longitud total

    33
  • Longitud de corte

    17
Ver productos comparados