Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

Valor de protección química

1 - 5 de 5 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Material   
Tamaño   
Longitud (mm)  
Grosor (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Nitrilo
6,5-7
240
0,12
Fecha de entrega a confirmar
0,23 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 92-600-6.5
  • Referencia  Ansell: 92-600-6.5
  • Nuestra referencia: 798226981000

Características técnicas

  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    6,5-7
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    92-600-6.5
  • Nuestra referencia: 

    798226981000
  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    6,5-7
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    3
Nitrilo
7,5-8
240
0,12
Fecha de entrega a confirmar
0,23 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 92-600-7.5
  • Referencia  Ansell: 92-600-7.5
  • Nuestra referencia: 798226982000

Características técnicas

  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    7,5-8
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    EN374-1, EN374-2
  • Referencia Ansell: 

    92-600-7.5
  • Nuestra referencia: 

    798226982000
  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    7,5-8
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    EN374-1, EN374-2
Nitrilo
8,5-9
240
0,12
Fecha de entrega a confirmar
0,23 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 92-600-8.5
  • Referencia  Ansell: 92-600-8.5
  • Nuestra referencia: 798256334000

Características técnicas

  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    8,5-9
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    EN374-1, EN374-2
  • Referencia Ansell: 

    92-600-8.5
  • Nuestra referencia: 

    798256334000
  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    8,5-9
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    EN374-1, EN374-2
Nitrilo
9,5-10
240
0,12
Disponible
0,23 €
por unidad Precio descendente
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 92-600-9.5
  • Referencia  Ansell: 92-600-9.5
  • Nuestra referencia: 798256332000

Características técnicas

  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    9,5-10
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    EN374-1, EN374-2
  • Referencia Ansell: 

    92-600-9.5
  • Nuestra referencia: 

    798256332000
  • Material

    Nitrilo
  • Tamaño

    9,5-10
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Valor de protección química

    EN374-1, EN374-2
9
240
0,12
Fecha de entrega a confirmar
Log-in
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 92-600-L
  • Referencia  Ansell: 92-600-L
  • Nuestra referencia: 798432894000

Características técnicas

  • Tamaño

    9
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
  • Referencia Ansell: 

    92-600-L
  • Nuestra referencia: 

    798432894000
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    240
  • Grosor

    0,12
Ver productos comparados