Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 5 de 5 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Tamaño   
Nivel de resistencia a la abrasión   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Nylon / Poliéster
10
4
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 48-101-10
  • Referencia  Ansell: 48-101-10
  • Nuestra referencia: 798283053000

Características técnicas

  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    10
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    48-101-10
  • Nuestra referencia: 

    798283053000
  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    10
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Nylon / Poliéster
6
4
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 48-101-06
  • Referencia  Ansell: 48-101-06
  • Nuestra referencia: 798346914000

Características técnicas

  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    6
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    48-101-06
  • Nuestra referencia: 

    798346914000
  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    6
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Nylon / Poliéster
7
4
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 48-101-07
  • Referencia  Ansell: 48-101-07
  • Nuestra referencia: 798456311000

Características técnicas

  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    7
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    48-101-07
  • Nuestra referencia: 

    798456311000
  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    7
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Nylon / Poliéster
8
4
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 48-101-08
  • Referencia  Ansell: 48-101-08
  • Nuestra referencia: 798283052000

Características técnicas

  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    8
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    48-101-08
  • Nuestra referencia: 

    798283052000
  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    8
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Nylon / Poliéster
9
4
Disponible
0,02 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 48-101-09
  • Referencia  Ansell: 48-101-09
  • Nuestra referencia: 798341635000

Características técnicas

  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    9
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
  • Referencia Ansell: 

    48-101-09
  • Nuestra referencia: 

    798341635000
  • Material

    Nylon / Poliéster
  • Tamaño

    9
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    4
Ver productos comparados