Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Tamaño   
Longitud (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Cortados y cosidos
10
290
Disponible
0,06 €
por unidad
- +
Guante de manipulación de gas líquido Ansell 47-409-10
  • Referencia  Ansell: 47-409-10
  • Nuestra referencia: 798452858000

Características técnicas

  • Material

    Cortados y cosidos
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    290
  • Referencia Ansell: 

    47-409-10
  • Nuestra referencia: 

    798452858000
  • Material

    Cortados y cosidos
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    290
Cortados y cosidos
9
290
Disponible
0,06 €
por unidad
- +
Guante de manipulación de gas líquido Ansell 47-409-09
  • Referencia  Ansell: 47-409-09
  • Nuestra referencia: 798452884000

Características técnicas

  • Material

    Cortados y cosidos
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    290
  • Referencia Ansell: 

    47-409-09
  • Nuestra referencia: 

    798452884000
  • Material

    Cortados y cosidos
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    290
290
Disponible
0,06 €
por unidad
- +
Guante de manipulación de gas líquido Ansell 47-409-07
  • Referencia  Ansell: 47-409-07
  • Nuestra referencia: 798452870000

Características técnicas

  • Longitud

    290
  • Referencia Ansell: 

    47-409-07
  • Nuestra referencia: 

    798452870000
  • Longitud

    290
290
Disponible
0,06 €
por unidad
- +
Guante de manipulación de gas líquido Ansell 47-409-08
  • Referencia  Ansell: 47-409-08
  • Nuestra referencia: 798452883000

Características técnicas

  • Longitud

    290
  • Referencia Ansell: 

    47-409-08
  • Nuestra referencia: 

    798452883000
  • Longitud

    290
Ver productos comparados