Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias

¡NUEVO! Elegir
las características que desea mostrar

Especificaciones
Material   
Tamaño   
Longitud (mm)  
Grosor   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
Algodón indesmallable
10
310
Disponible
0,08 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 39-122-10
  • Referencia  Ansell: 39-122-10
  • Nuestra referencia: 798358857000

Características técnicas

  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    310
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    39-122-10
  • Nuestra referencia: 

    798358857000
  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    10
  • Longitud

    310
  • Valor de protección química

    3
Algodón indesmallable
7
310
Fecha de entrega a confirmar
0,08 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 39-122-07
  • Referencia  Ansell: 39-122-07
  • Nuestra referencia: 798358808000

Características técnicas

  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    7
  • Longitud

    310
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    39-122-07
  • Nuestra referencia: 

    798358808000
  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    7
  • Longitud

    310
  • Valor de protección química

    3
Algodón indesmallable
8
310
Disponible
0,08 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 39-122-08
  • Referencia  Ansell: 39-122-08
  • Nuestra referencia: 798358855000

Características técnicas

  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    8
  • Longitud

    310
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    39-122-08
  • Nuestra referencia: 

    798358855000
  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    8
  • Longitud

    310
  • Valor de protección química

    3
Algodón indesmallable
9
310
NA
Disponible
0,08 €
por unidad
- +
Guante de nitrilo, resistente a productos químicos Ansell 39-122-09
  • Referencia  Ansell: 39-122-09
  • Nuestra referencia: 798358856000

Características técnicas

  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    310
  • Grosor

    NA
  • Valor de protección química

    3
  • Referencia Ansell: 

    39-122-09
  • Nuestra referencia: 

    798358856000
  • Material

    Algodón indesmallable
  • Tamaño

    9
  • Longitud

    310
  • Grosor

    NA
  • Valor de protección química

    3
Ver productos comparados