Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.272)
Transmisión
(44.193)
Neumática e hidráulica
(9.707)
Herramientas y metrología
(8.469)
Protección, seguridad e higiene
(10.265)
Equipamiento
(1.196)
Sujeción y fijación
(1.964)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(341)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección de las manos
Guantes de manipulaciones finas
Guante de manipulación fina
GUANTE T-8/M 413BLA JUBA
GUANTE T-8/M 413BLA JUBA
Guante Juba - 413BLA JUBA
Referencias
juba:
413 BLA/8
rubix:
798413476000
Resumen técnico
Tamaño
8
Material Principal
Algodón
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : GUANTE T-8/M 413BLA JUBA
Guante de algodón 100% interlock, punto ligero sin puño
Características
Comodidad y tacto excelente.
Uso solo o bajo otro guante.
Patrón con hijuelas para mayor ajuste.
Transpirables y ligeros.
Guantes de categoría I, adecuados contra riesgos mínimos.
Guantes de trabajo recomendados para:
Aplicaciones ligeras y de precisión.
Inspección de calidad.
Trabajos de acabado que exigen limpieza.
Información técnica
Atributos
Tamaño
8
Material Principal
Algodón
Material
Algodón interlock
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
10,07
€
IVA incluido
/ 12
unidades
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (3)
Crear PDF del producto