Detalles de producto : 853945 GRUA DE TALLER PLEGABLE 500 A 1000 KG
Especialmente diseñada para trabajos de taller, transporte y desplazamiento de máquinas, carga y descarga, instalación o retirada de motores de vehículos de forma sencilla y segura. Instalación rápida y sencilla, basta con un solo operario y sin herramientas gracias al pedal de posición. Muy manejable y ligera. Plegable y compacta, facilita el almacenaje gracias a las ruedas estabilizadoras. Brazo elevador ajustable en 3 niveles para una mayor superficie de uso. Gancho de carga giratorio de 360°. Bomba manual doble efecto para una elevación sencilla y rápida. Sistema hidráulico con válvula de limitación de presión, para una mayor seguridad. Control de descenso con regulación exacta para una colocación perfecta.
Dimensiones: Longitud total del brazo en posición 1: 1120 mm Longitud total del brazo en posición 2: 1220 mm Longitud total del brazo en posición 3: 1320 mm Longitud total del brazo en posición 4: 1420 mm Altura de la grúa: 1650 mm Altura de las horquillas: 145 mm Longitud máxima: 1825 mm Ancho de la base: 464 mm Ancho exterior de las horquillas: 1125 mm Diámetro de las ruedas: 126 mm Peso: 125 kg.