Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Embalaje

1 - 3 de 3 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Uso   
Rango   
Embalaje   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
El agua y la carga pesada
-20 / +140 °C
Caja
No disponible
9,85 €
por unidad
- +
Grasa de máquina GISS 735989
  • Referencia  GISS: 735989
  • Nuestra referencia: 798747796000

Características técnicas

  • Uso

    El agua y la carga pesada
  • Rango

    -20 / +140 °C
  • Embalaje

    Caja
  • Referencia GISS: 

    735989
  • Nuestra referencia: 

    798747796000
  • Uso

    El agua y la carga pesada
  • Rango

    -20 / +140 °C
  • Embalaje

    Caja
El agua y la carga pesada
-20 / +140 °C
Cartucho
No disponible
4,19 €
por unidad
- +
Grasa de máquina GISS 735988
  • Referencia  GISS: 735988
  • Nuestra referencia: 798747376000

Características técnicas

  • Uso

    El agua y la carga pesada
  • Rango

    -20 / +140 °C
  • Embalaje

    Cartucho
  • Referencia GISS: 

    735988
  • Nuestra referencia: 

    798747376000
  • Uso

    El agua y la carga pesada
  • Rango

    -20 / +140 °C
  • Embalaje

    Cartucho
El agua y la carga pesada
-20 / +140 °C
Pot
No disponible
44,76 €
por unidad
- +
Grasa de máquina GISS 735990
  • Referencia  GISS: 735990
  • Nuestra referencia: 798747378000

Características técnicas

  • Uso

    El agua y la carga pesada
  • Rango

    -20 / +140 °C
  • Embalaje

    Pot
  • Referencia GISS: 

    735990
  • Nuestra referencia: 

    798747378000
  • Uso

    El agua y la carga pesada
  • Rango

    -20 / +140 °C
  • Embalaje

    Pot
Ver productos comparados