CARTUCHO 400 G GRASA MULTIUSO


Grasa multiservicio

Referencias
spartex:735988
rubix:798747376000
ean:3660338019326
Multi-purpose grease Packaging Cartridge GRADE NLGI 2  - 400 GR
Resumen técnico
UsoEl agua y la carga pesada
EmbalajeCartucho
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARTUCHO 400 G GRASA MULTIUSO


Grasa  de color ámbar.
Resistente a las presiones elevadas y al desgaste.
Excelente protección contra la corrosión.
Buena resistencia al agua.
Temperatura de uso: de -30 °C a +120 °C
Grado NLGI 2
Cartuchos entregados en cajas de 24

Cualidades

Excelente resistencia a la presión, perfectamente adecuado para las articulaciones, cardanes, cojinetes, bombas y rodamientos

Información técnica


Atributos
UsoEl agua y la carga pesada
EmbalajeCartucho
Capacidad400 g
Rango-20 / +140 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,97 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días