Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.272)
Transmisión
(44.193)
Neumática e hidráulica
(9.707)
Herramientas y metrología
(8.469)
Protección, seguridad e higiene
(10.265)
Equipamiento
(1.196)
Sujeción y fijación
(1.964)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(341)
< atrás
Categorías Rubix
Transmisión
Tecnología de rodamiento
Mantenimiento y accesorios
Tecnología de rodamiento - Accesorio
Herramienta de montaje y desmontaje
CALENTADOR DE INDUCCION GIH3
CALENTADOR DE INDUCCION GIH3
Calentador de cojinetes GIH
Referencias
mecaline:
863592
rubix:
798733406000
ean:
3660338180996
Resumen técnico
Tipo
Calentador de cojinetes
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CALENTADOR DE INDUCCION GIH3
Calentador de inducción para rodamientos. Este producto se utiliza para calentar cojinetes con el fin de montarlos en el eje del cojinete.
Alimentación 230V -1ph- 50Hz ( Max 16 Amp)
Diámetro mínimo del rodamiento 10mm y diámetro máximo 370mm
Peso máximo del rodamiento 70KG
Temperatura máxima 240°C.
Suministrado con barras 14x14, 25x24, 50x48
Información técnica
Atributos
Tipo
Calentador de cojinetes
Longitud
370
mm
Serie
GIH
Modelo
GIH3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
5706,34
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)