Descripción
LINTERNA LUZ LED DE FARO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA_x000D_
120-1000 lúmenes, hasta 400m de distancia, clase IP54, hasta 10 horas de autonomía con batería de 5.0Ah.
Linterna LED que proporciona un haz enfocado de alta intensidad como un faro
Ofrece 1000 lúmenes de salida centrada de luz
400m de distancia
Hasta 10h de autonomía con una batería de 5.0Ah
Diseño robusto y duradero, clasificado con IP54
Batería y cargador vendidos por separado
Características
Tipo de alimentación : Sin Cable
Voltaje : 18 V
Quimica de la batería : _x000D_
XR Li-Ion
Tipo de bombilla : LED
Salida de luz : _x000D_
120-1000 Im
Clase de protección : _x000D_
IP54
Longitud : 155 mm
Peso : 640 g
Alto : 250 mm
Linterna Luz LED de Faro XR 18V 1.000 lúmenes sin cargador/batería
Cualidades
Linterna LED que proporciona un haz enfocado de alta intensidad como un faro
Ofrece 1000 lúmenes de salida centrada de luz
400m de distancia
Hasta 10h de autonomía con una batería de 5.0Ah
Diseño robusto y duradero, clasificado con IP54