Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.112)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.447)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Transmisión
Elementos de conexión y acoplamiento
Acoplamientos
Acoplamiento de alta elasticidad
Acoplamiento de alta elasticidad
10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS P/N 0789007
10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS P/N 0789007
Elemento estándar de la serie R
Referencias
rexnord:
0789007
rubix:
798557879000
fabricante:
10057441
Resumen técnico
Tamaño
10R
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 10R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS P/N 0789007
Elementos estándar Rexnord de la serie R con dos elementos de fijación tamaño(s) 10R en material de poliuretano 60D (verde) para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
Tamaño
10R
Material
60D Polyurethane (Green)
Diámetro exterior
90
mm
Velocidad máx.
4500
rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
99,22
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (7)
Crear PDF del producto