Escariador de máquina de HSS Phantom 51.350.0550

Descripción

51.350.0550

Características

  • Diámetro nominal 5,5 mm
  • Longitud total 93 mm
  • Longitud de corte 27 mm
  • Diámetro de cola 5,5 mm
  • Número de ranuras
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241611
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241611
ECCMA-13.5 23241611
ECLASS-511 21010990
ECLASS-602 21180000