Fresa de trepanar Irwin 10502821

Descripción

10502821 B/GROOVE FLAT BIT 35X157MM

Características

  • Diámetro 4 mm
  • Diámetro de cola 6,35 mm
  • Longitud total 171 mm
  • Longitud de corte 35 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241601
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241601
ECCMA-13.5 23241601
ECLASS-511 21040602
ECLASS-602 21040602