Escariador de máquina de HSS Izar cutting tools sal 40427

Descripción

ESCARIADORES DIN-206 HSS 10

Características

  • Diámetro nominal 10 mm
  • Longitud total 133 mm
  • Longitud de corte 66 mm
  • Material del cuerpo HSS 
  • Fijación Cuadrada 
  • Diámetro de perforación 10.00 mm
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 23241611
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 23241611
ECCMA-13.5 23241611
ECLASS-511 21010990
ECLASS-602 21180000