Grasa de grado alimentario para rodamientos que funcionan a altas velocidades y temperaturas
Grasa EP de alto rendimiento, fortificada con PTFE, diseñada para una lubricación mejorada, particularmente en aplicaciones de alta velocidad y temperatura.
Cualidades
Ideal para rodamientos de motores eléctricos y ventiladores. Extiende significativamente la vida útil de los rodamientos. Altas propiedades de carga y desgaste. Alta resistencia al lavado con agua. Excelente protección contra la corrosión. Amplio rango de temperatura de -30 ºC a +180 ºC. Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Tecnología DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación HALAL.