Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Diámetro (mm)  

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
60 mm
Fecha de entrega a confirmar
3,51 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64505
  • Referencia  3M™: 64505
  • Nuestra referencia: 798229468000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074922

Características técnicas

  • Diámetro

    60 mm
  • Referencia 3M™: 

    64505
  • Nuestra referencia: 

    798229468000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074922
  • Diámetro

    60 mm
60 mm
Fecha de entrega a confirmar
5,40 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64504
  • Referencia  3M™: 64504
  • Nuestra referencia: 798229437000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074921

Características técnicas

  • Diámetro

    60 mm
  • Referencia 3M™: 

    64504
  • Nuestra referencia: 

    798229437000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074921
  • Diámetro

    60 mm
60 mm
Fecha de entrega a confirmar
Log-in
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64506
  • Referencia  3M™: 64506
  • Nuestra referencia: 798229469000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074923

Características técnicas

  • Diámetro

    60 mm
  • Referencia 3M™: 

    64506
  • Nuestra referencia: 

    798229469000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074923
  • Diámetro

    60 mm
60 mm
Fecha de entrega a confirmar
5,40 €
por unidad
- +
Rueda de láminas sobre varilla 3M™ 64503
  • Referencia  3M™: 64503
  • Nuestra referencia: 798229467000
  • N.º de pieza de fabricante 3M™: 7000074920

Características técnicas

  • Diámetro

    60 mm
  • Referencia 3M™: 

    64503
  • Nuestra referencia: 

    798229467000
  • N.º de pieza de fabricante: 

    7000074920
  • Diámetro

    60 mm
Ver productos comparados