AFM20-F01-A


Filtros

Referencias
smc:AFM20-F01-A
rubix:798395784000
fabricante:00983913
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)G1/8 BSPP ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AFM20-F01-A


Modular style Mist Separator
Nominal filtration rating 0.3 µm
Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from 1/8 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
AFM20-40-A, Nuevo tipo modular, Separador de neblina

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)G1/8 BSPP ''
Finura de filtro3 µm
Área de temperatura(- 5 / + 60°C) °C
Rango de presión10 bars maximum bar
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,22 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días