Encuentra tu producto en esta gama

¡Puedes refinar tu búsqueda usando los filtros!

Filtrar

Tamaño

1 - 4 de 4 resultado(s)

Comparar
Referencias
Especificaciones
Material   
Tamaño   
Revestimiento   
Nivel de resistencia a la abrasión   

Elige las características que se deben mostrar (4 máximo)

Disponible
Precio con IVA incluido
Cantidad
More details
PVC
10
Fibra sintética
2
Fecha de entrega a confirmar
0,03 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 76-501-10
  • Referencia  Ansell: 76-501-10
  • Nuestra referencia: 798257158000

Características técnicas

  • Material

    PVC
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
  • Referencia Ansell: 

    76-501-10
  • Nuestra referencia: 

    798257158000
  • Material

    PVC
  • Tamaño

    10
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
PVC
7
Fibra sintética
2
Fecha de entrega a confirmar
0,03 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 76-501-07
  • Referencia  Ansell: 76-501-07
  • Nuestra referencia: 798257156000

Características técnicas

  • Material

    PVC
  • Tamaño

    7
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
  • Referencia Ansell: 

    76-501-07
  • Nuestra referencia: 

    798257156000
  • Material

    PVC
  • Tamaño

    7
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
PVC
8
Fibra sintética
2
Fecha de entrega a confirmar
0,03 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 76-501-08
  • Referencia  Ansell: 76-501-08
  • Nuestra referencia: 798257157000

Características técnicas

  • Material

    PVC
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
  • Referencia Ansell: 

    76-501-08
  • Nuestra referencia: 

    798257157000
  • Material

    PVC
  • Tamaño

    8
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
PVC
9
Fibra sintética
2
Fecha de entrega a confirmar
0,03 €
por unidad
- +
Guante de manipulación general Ansell 76-501-09
  • Referencia  Ansell: 76-501-09
  • Nuestra referencia: 798257155000

Características técnicas

  • Material

    PVC
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
  • Referencia Ansell: 

    76-501-09
  • Nuestra referencia: 

    798257155000
  • Material

    PVC
  • Tamaño

    9
  • Revestimiento

    Fibra sintética
  • Nivel de resistencia a la abrasión

    2
Ver productos comparados