Detalles de producto : 856090 PATA DE PLÁSTICO PARA MONTANTE P/ESTANTERIA G-PROTECT
Estantería con perfiles perforados en intervalos de 62,5 mm para el ajuste de tabletas tubulares monobloque soldadas. Montantes con patas de plástico. Estantería de 5 baldas tubulares. Acabados de acero, montantes en azul RAL 5015; tabletas en gris RAL 7035 y cubetas de retención en gris RAL 7035. Carga máxima por elementos: 1200 kg Opciones: revestimiento Isobois para el almacenamiento de piezas pequeñas; cubetas de retención de acero para colocar sobre las tabletas y almacenar productos contaminantes no corrosivos.
APLICACIONES ideal para el almacenamiento de cartones, piezas mecánicas, cubetas de plástico. La opción de cubeta de retención permite almacenar con total seguridad productos contaminantes y no corrosivos.